Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 58W ws 2700K G13 Stab 5220lm Ø26mm 1500mm 827 885.53


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe 58W ws 2700K G13 Stab 5220lm Ø26mm 1500mm 827
Leuchtstofflampe 58W ws 2700K G13 Stab 5220lm Ø26mm 1500mm 827
Artikel-Nr.:
     262-F507D77
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     88553
EAN/GTIN:
     4000870885536
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampe 58W ws 2700K G13 Stab 5220lm Ø26mm 1500mm 827 885.53
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Ausstrahlungswinkel:
0 ° °
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
2700 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
58 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
58 W W
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
5220 lm lm
Länge:
1500 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
8 h
Ringdurchmesser:
1515 mm mm
Rohrdurchmesser:
26 mm mm
Sockel:
G13
Starterloser Betrieb:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform g 13 58w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 58w, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,401*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,8401* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,081*
€ 77,44639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,841*
€ 75,97079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,261*
€ 72,90059
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,811*
€ 69,98509
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,441*
€ 65,97479
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,401*
€ 57,59719
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.