Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 18W ws 6500K G13 Stab 1215lm Ø26mm 590mm 865 885.19


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe 18W ws 6500K G13 Stab 1215lm Ø26mm 590mm 865
Leuchtstofflampe 18W ws 6500K G13 Stab 1215lm Ø26mm 590mm 865
Artikel-Nr.:
     262-F507D61
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     88519
EAN/GTIN:
     4000870885192
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstofflampe 18W ws 6500K G13 Stab 1215lm Ø26mm 590mm 865 885.19
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Ausstrahlungswinkel:
0 ° °
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
6500 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
18 W W
Lampenlichtausbeute:
100 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
865
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
1215 lm lm
Länge:
590 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
8 h
Ringdurchmesser:
604 mm mm
Rohrdurchmesser:
26 mm mm
Sockel:
G13
Starterloser Betrieb:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform 18 w 6500k, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe röhrenform 18w, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,594*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,1594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,114*
€ 66,77566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,384*
€ 65,90696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,524*
€ 62,50356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,974*
€ 60,65906
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,914*
€ 57,01766
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,594*
€ 49,49686
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.