Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energiesparlampe 10W 827 GU10 ger 220-240V 88338


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energiesparlampe 10W 827 GU10 ger 220-240V
Energiesparlampe 10W 827 GU10 ger 220-240V
Artikel-Nr.:
     262-F507C86
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     88338
EAN/GTIN:
     4000870883389
Suchbegriffe:
Energiesparlampe GU10
Energiesparlampe Sockel GU10
Kompaktleuchtstofflampen GU10
Kompaktleuchtstofflampen Sockel GU1...
Energiesparlampe 10W 827 GU10 ger 220-240V 88338
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Durchmesser:
30 mm mm
Farbtemperatur:
2700 K K
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Gesamtlänge:
145 mm mm
Lampenform:
gerade
Lampenleistung:
10 W W
Lampenspannung:
220 - 240 V V
Lichtfarbe:
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
436 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
8 h
Sockel:
GU10
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, energiesparlampe mit stecksockel gu10, leuchtmittel gu10, energiesparlampe mit stecksockel 10 w, Kompaktlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Kompaktleuchtstofflampe mit integriertem Vorschaltgerät, Lampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Sparlampe, Stromsparlampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,0556*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 8,25695* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,4456*
€ 101,68026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,5756*
€ 100,64496
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,4256*
€ 96,89646
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,3656*
€ 92,06506
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,0556*
€ 78,60616
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.