Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linse chr GRACE dirindir Glas WLGRACEUNLIMITED/LICHTFORMER/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Linse chr GRACE dirindir Glas WLGRACEUNLIMITED/LICHTFORMER/1
Artikel-Nr.:
     262-F506F08
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     40-903-40-05
EAN/GTIN:
     4035162256091
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Linse chr GRACE dirindir Glas WLGRACEUNLIMITED/LICHTFORMER/1
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Linse
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Chrom
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.