Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe FM E27 A75 7,5W 2700K 1055lm D Filamentlampe ws mattiert 300° AC RL-A75827/F/E27


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Filament-Lampe
LED-Filament-Lampe
EEL
Artikel-Nr.:
     262-F501E84
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     43820066
EAN/GTIN:
     4008597200663
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampe FM E27 A75 7,5W 2700K 1055lm D Filamentlampe ws mattiert 300° AC RL-A75827/F/E27
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
300 - 300 °
Bauform:
A75
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1055 lm
Durchmesser:
60 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenbezeichnung:
A-Type
Lampenform:
Birnenform
Lampenleistung:
7.5 - 7.5 W
Lampenlichtausbeute:
140 lm/W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
1055 - 1055 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
105 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
62 - 62 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,98*
€ 14,60*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 45,906*
€ 61,566*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,566*
€ 73,26354
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,386*
€ 71,85934
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,096*
€ 67,94424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,896*
€ 65,32624
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,476*
€ 62,44644
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,906*
€ 54,62814
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,5906* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.