Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe 10W 4000K G24d-1 KLL 600lm Integrierter Starter Ø27x110mm RX-D10W/840/G24D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kompaktleuchtstofflampe 10W 4000K G24d-1 KLL 600lm Integrierter Starter Ø27x110mm RX-D10W/840/G24D
Artikel-Nr.:
     262-F501D22
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     31317922
EAN/GTIN:
     4008597179228
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G24D
Energiesparlampe Sockel G24D
Kompaktleuchtstofflampen G24D
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G24...
Kompaktleuchtstofflampe 10W 4000K G24d-1 KLL 600lm Integrierter Starter Ø27x110mm RX-D10W/840/G24D
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
2
Durchmesser:
27 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
110 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
11 kWh
Integrierter Starter:
ja
Lampenbezeichnung:
T4
Lampenleistung:
10 W W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
600 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Sockel:
G24d-1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,914*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,2914* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,854*
€ 39,09626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,254*
€ 38,38226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,634*
€ 35,26446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,514*
€ 33,93166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,984*
€ 33,30096
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,914*
€ 27,26766
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.