Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe 11W 4000K G23 KLL G23(2p) 900lm Integrierter Starter RX-S11W/840/G23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energiesparlampe
Energiesparlampe
EEL
Artikel-Nr.:
     262-F501D21
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     31316801
EAN/GTIN:
     4008597168017
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampe 11W 4000K G23 KLL G23(2p) 900lm Integrierter Starter RX-S11W/840/G23
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
1
Durchmesser:
27 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
237 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
13 kWh
Integrierter Starter:
ja
Lampenleistung:
11 W W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
900 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Sockel:
G23 (2-pins)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,52*
€ 2,19*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,40*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,55*
3 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 4,73*
€ 7,14*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.