Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe 9W 4000K G23 KLL Int.Starter G23(2p) 600lm Ø27x167mm RX-S9W/840/G23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Energiesparlampe
Energiesparlampe
EEL
Artikel-Nr.:
     262-F501D20
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     31316722
EAN/GTIN:
     4008597167225
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampe 9W 4000K G23 KLL Int.Starter G23(2p) 600lm Ø27x167mm RX-S9W/840/G23
Weitere Informationen:
Anzahl der Lampenrohre:
1
Durchmesser:
27 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gesamtlänge:
167 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Integrierter Starter:
ja
Lampenleistung:
9 W W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
600 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Sockel:
G23 (2-pins)
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,73*
€ 7,21*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 16,38*
€ 23,59*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 20,312*
€ 29,142*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,142*
€ 34,67898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,292*
€ 31,28748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,662*
€ 30,53778
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,782*
€ 29,49058
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,072*
€ 27,45568
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 20,312*
€ 24,17128
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,0312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.