Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 13W nws 4300K G5 Stab 830lm Ø16mm 517mm 640 NL-T513W/640/G5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe 13W nws 4300K G5 Stab 830lm Ø16mm 517mm 640 NL-T513W/640/G5
Artikel-Nr.:
     262-F501C75
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     31119596
EAN/GTIN:
     4008597195969
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Leuchtstofflampe 13W nws 4300K G5 Stab 830lm Ø16mm 517mm 640 NL-T513W/640/G5
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Ausstrahlungswinkel:
360 ° °
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
neutralweiß | weiß
Farbtemperatur:
4300 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
60-69
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
15 kWh
Lampenbezeichnung:
T5
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
13 W W
Lampenlichtausbeute:
63.85 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
640
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
830 lm lm
Länge:
517 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Rohrdurchmesser:
16 mm mm
Sockel:
G5
Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstofflampe stabform 13w g5, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g5, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,61*
€ 75,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,9975*
€ 90,6375*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,6375*
€ 107,85863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,9075*
€ 106,98993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,8075*
€ 103,30093
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,7575*
€ 97,29143
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,9975*
€ 84,48703
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,8399* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.