Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 35W nws 4000K G5 Stab 3320lm Ø16mm 1449mm 840 NL-T535W/840/G5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leuchtstofflampe 35W nws 4000K G5 Stab 3320lm Ø16mm 1449mm 840 NL-T535W/840/G5
Artikel-Nr.:
     262-F501C61
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     31119582
EAN/GTIN:
     4008597195822
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform
Leuchtstoffröhre Stabform
Neon Rohr Stabform
Leuchtstofflampe 35W nws 4000K G5 Stab 3320lm Ø16mm 1449mm 840 NL-T535W/840/G5
Weitere Informationen:
Anwendung:
allgemein
Ausstrahlungswinkel:
360 ° °
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbe:
neutralweiß | weiß
Farbtemperatur:
4000 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Lampenbezeichnung:
T5
Lampenform:
Stab
Lampenleistung:
35 W W
Lampenlichtausbeute:
104.29 lm/W Im/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
3320 lm lm
Länge:
1449 mm mm
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Rohrdurchmesser:
16 mm mm
Sockel:
G5
Weitere Suchbegriffe: Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, leuchtstofflampe stabform t16 35w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g5, Aquariumlampe, Aushärtungslampe, Bakterientötende Lampe, Bräunungslampe, dermatologische Lampe, Entkeimungslampe, Farbige Leuchtstofflampe, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Kleinst-Leuchtstofflampe, Kopierlampe, Kühlraumlampe, Lampe, Lebensmittellampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe, Leuchtstofflampe in Stabform, Leuchtstofflampe mit Reflexschicht, Leuchtstoffröhre, Lichtpauslampe, L-Lampe, L-Lampe in S-Ausführung, L-Lampe in Stabform, L-Lampe Schwarzkolben, Meerwasserlampe, Pflanzenlampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe, Reinstraumlampe, Solariumlampe, Sonderleuchtstofflampe, Stabförmige Leuchtstofflampe, Standard-Leuchtstofflampe, Stromsparende Leuchtstofflampe, Süßwasserlampe, Terrariumlampe, UVA-Leuchtstofflampe, UVC-Leuchtstofflampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,72*
€ 68,6868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,34*
€ 67,0446
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,31*
€ 63,4389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,50*
€ 61,285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,62*
€ 57,8578
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,30*
€ 50,337
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.