Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenlampe 20W kl GY6,35 12V UV-Schutz ND Niederdruck Axiale Wendel RJL20W/12/SKY/GY6.35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NV-Halogenlampe 20W kl GY6,35 12V UV-Schutz ND Niederdruck Axiale Wendel RJL20W/12/SKY/GY6.35
Artikel-Nr.:
     262-F501C44
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     22320006
EAN/GTIN:
     4008597200069
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
NV-Halogenlampe GY6,35
Stiftsockellampe GY6,35
NV-Halogenlampe 20W kl GY6,35 12V UV-Schutz ND Niederdruck Axiale Wendel RJL20W/12/SKY/GY6.35
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Axiale Wendel:
ja
Durchmesser:
12 mm mm
Farbtemperatur:
2800 K K
Gesamtlänge:
44 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
20 kWh
Lampenleistung:
20 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
300 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
1667 mA mA
Niederdrucktechnik:
ja
Sockel:
GY6,35
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, nv-halogenlampe 20w, halogenlampe gy6 35, radium nv-halogenlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 1,0395* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,44*
€ 67,1636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,65*
€ 63,8435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,46*
€ 61,2374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,08*
€ 59,5952
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,91*
€ 55,8229
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,58*
€ 49,4802
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.