Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Halogenlampe 10W kl G4 12V UV-Schutz ND Niederdruck Axiale Wendel RJL10W/12/SKY/G4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
NV-Halogenlampe
NV-Halogenlampe
EEL
Artikel-Nr.:
     262-F501C42
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     22320004
EAN/GTIN:
     4008597200045
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe 10W kl G4 12V UV-Schutz ND Niederdruck Axiale Wendel RJL10W/12/SKY/G4
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Axiale Wendel:
ja
Durchmesser:
10 mm mm
Farbtemperatur:
3000 K K
Gesamtlänge:
33 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
10 kWh
Lampenleistung:
10 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
130 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Nennstrom:
833 mA mA
Niederdrucktechnik:
ja
Sockel:
G4
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G4, Stiftsockellampe G4, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, halogen stiftsockellampe 10w g4, halogen stiftsockellampe sockel g4, halogen stiftsockellampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,02*
€ 24,74*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 37,58*
€ 51,51*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,51*
€ 61,2969
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,01*
€ 59,5119
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,42*
€ 56,4298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,02*
€ 54,7638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,76*
€ 52,0744
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,58*
€ 44,7202
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,9395* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.