Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-Halogenlampe 37W kl GY6,35 12V Xenon UV-Schutz ND Niederdruck Axiale Wendel RJL37W/12/SKY/IRC/GY6.35


Menge:  Packung  
Produktinformationen
IR-Halogenlampe 37W kl GY6,35 12V Xenon UV-Schutz ND Niederdruck Axiale Wendel RJL37W/12/SKY/IRC/GY6.35
Artikel-Nr.:
     262-F501C34
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     22319448
EAN/GTIN:
     4008597194481
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
NV-Halogenlampe GY6,35
Stiftsockellampe GY6,35
IR-Halogenlampe 37W kl GY6,35 12V Xenon UV-Schutz ND Niederdruck Axiale Wendel RJL37W/12/SKY/IRC/GY6.35
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Axiale Wendel:
ja
Durchmesser:
12 mm mm
Farbtemperatur:
2900 K K
Gesamtlänge:
44 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
37 kWh
Infrarottechnik:
ja
Lampenleistung:
37 W W
Lampenspannung:
12 - 12 V V
Lichtstrom:
800 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
4000 h
Nennstrom:
3083 mA mA
Niederdrucktechnik:
ja
Sockel:
GY6,35
UV-Schutz:
ja
Xenon:
ja
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, Xenon Halogenlampe, radium nv-halogenlampe, xenon halogenlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogennetzspannungslampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Stiftsockellampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Halogenglühlampe, Niedervolt Stiftsockellampe, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, NV-Stiftsockellampe, Projektionslampe, Stiftsockellampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,944*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 4,8236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,134*
€ 288,13946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 238,594*
€ 283,92686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,384*
€ 262,25696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,354*
€ 256,27126
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 192,944*
€ 229,60336
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.