Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogenlampe 750W kl R7s 230V UV-Schutz Ø12x185,7mm RJH-TS750W/230/C/R7S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-F501C28
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     22315974
EAN/GTIN:
     4008597159749
Suchbegriffe:
Entladungslampe R7S
Entladungslampe Sockel R7S
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
HV-Halogenlampe 750W kl R7s 230V UV-Schutz Ø12x185,7mm RJH-TS750W/230/C/R7S
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
12 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbtemperatur:
3000 K K
Gesamtlänge:
185.7 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
750 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
750 W W
Lampenspannung:
230 - 230 V V
Lichtstrom:
15500 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Sockel:
R7s
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe R7S, Halogenlampe Sockel R7S, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, klare glühlampe radium, entladungslampe r7s, stabform halogen, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenstab, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, HV-Halogenlampe, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 6,66*
€ 8,84*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 8,92*
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 7,30*
€ 9,65*
1
€ 5,46*
ab € 6,64*
€ 9,69*
1
€ 3,90*
ab € 7,52*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 106,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.