Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfgerät 2p 0,12-1kV UC 500Hz opt Innenraum- und Freiluftanlagen SPN1000B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F501B52
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     766665
EAN/GTIN:
     4013364302488
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
dehn spannungsprüfer
spannungsprüfer
Spannungsprüfgerät 2p 0,12-1kV UC 500Hz opt Innenraum- und Freiluftanlagen SPN1000B
Weitere Informationen:
Anwendung:
Schaltanlage und Freileitung
Anzeigeart:
optisch
Ausführung:
2-polig
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Frequenz:
500 - 500 Hz
Gesamtlänge:
0 - 0 mm
Nennspannung:
0.12 - 1 kV
Spannungsart:
AC/DC
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
34
Frei Haus
ab € 422,07*
€ 422,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 394,17*
€ 439,00*
Frei Haus
ab € 402,65*
€ 446,33*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 409,80*
€ 452,91*
Frei Haus
ab € 411,97*
€ 455,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,00*
€ 522,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,59*
€ 510,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,45*
€ 488,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,81*
€ 481,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,17*
€ 469,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
766543
ab € 29,69*
Zubehör
Dehn
766542
ab € 60,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.