Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsteckstromwandler Kl=1 100A5A 2,5VA m.Berührungss Schraub CM-CT100/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-F383I72
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR450116R5200
EAN/GTIN:
     4013614376856
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Durchsteckstromwandler Kl=1 100A5A 2,5VA m.Berührungss Schraub CM-CT100/5
Weitere Informationen:
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Genauigkeitsklasse:
1
Höhe der Öffnung:
0 - 10 mm
Mit Berührungsschutz:
ja
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Öffnungsbreite:
30 - 30.5 mm
Öffnungsdurchmesser:
26 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Weitere Suchbegriffe: stromwandler abb, aufsteckstromwandler, stromwandler klasse 1, Messstromtransformator, Messtrafo, Messtransformator, Messtromtrafo, Strommesstrafo, Strommesstransformator, Strommess-Transformator, Stromtrafo, Trafo, Transformator, Zangenstromtrafo, Zangenstromtransformator
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 5,90*
ab € 24,35*
€ 31,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,67*
€ 33,43*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,87*
€ 33,59*
€ 5,46*
ab € 28,84*
€ 37,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,50*
€ 45,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.