Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerrelais DC 1HWIE SR3NET01BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kommunikationsmodul Ethernet, für Zelio Logic
Kommunikationsmodul Ethernet, für Zelio Logic
Kommunikationsmodul Ethernet, für Zelio Logic
Artikel-Nr.:
     262-F350A54
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     SR3NET01BD
EAN/GTIN:
     3389119208505
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Steuerrelais DC 1HWIE SR3NET01BD
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Breite:
35.5 mm
Erweiterungsgerät:
ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
107.6 mm
Leistungsaufnahme:
1.1 W
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schaltstrom:
0 A A
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
59.5 mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
0 - 0 V
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkmodul, Zelio Logic Kommunikationsmodul, schneider electric ethernetmodul, ethernet modul, Intelligentes Zeitrelais, Kleinst-SPS, Kompakt-SPS, Logikmodul, Mehrkanaliges Zeitrelais, Micro-SPS, Modular-SPS, Steuerrelais, Zeitschaltuhr
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 140,13*
€ 162,41*
Frei Haus
ab € 143,19*
€ 165,86*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,89*
€ 167,35*
Frei Haus
ab € 150,24*
€ 172,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 193,02*
€ 221,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,23*
€ 252,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,02*
€ 229,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.