Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital IO-Modul DC 24V 6Ausg 24-230V Schraub Relais STBDRA3290K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kit dig. Ausgangsmodul Standard STB, 24 V DC, 6A
Kit dig. Ausgangsmodul Standard STB, 24 V DC, 6A
Artikel-Nr.:
     262-F347D48
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     STBDRA3290K
EAN/GTIN:
     3595863949131
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Digital IO-Modul DC 24V 6Ausg 24-230V Schraub Relais STBDRA3290K
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
6
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Relais
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgangsstrom:
7 A A
Breite:
128.3 mm mm
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
0 mA
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
ja
Höhe:
13.9 mm mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Rack-Montage möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
70 mm mm
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
ja
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
ja
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
10 - 10 ms ms
Zulässige Spannung am Ausgang:
24 - 230 V
Zulässige Spannung am Eingang:
0 - 0 V
Weitere Suchbegriffe: Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes digitales E/A-Modul, Digitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,37*
€ 84,20*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 70,04*
€ 84,32*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,13*
€ 94,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 84,94*
€ 99,86*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,94*
€ 103,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,08*
€ 108,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.