Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges IO-Modul DC 24V STBACO1210K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kit analog. Ausgangsmodul Standard STB, 0-20mA, 2A, 12 Bit
Kit analog. Ausgangsmodul Standard STB, 0-20mA, 2A, 12 Bit
Artikel-Nr.:
     262-F347D29
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     STBACO1210K
EAN/GTIN:
     3595863948776
Suchbegriffe:
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Profibus Buskoppler
Profinet Ein-/Ausgabemodul
profibus buskoppler
Analoges IO-Modul DC 24V STBACO1210K
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Auflösung der Analogausgänge:
0 Bit
Auflösung der Analogeingänge:
0 Bit
Breite:
0 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
0 mm mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
0 mm mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, Dezentrales kompaktes analoges E/A-Modul, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Analoges Ein-/Ausgangs-Modul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 158,44*
€ 174,27*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,11*
€ 179,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,39*
€ 201,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 195,02*
€ 213,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 205,97*
€ 224,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,10*
€ 253,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,32*
€ 252,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,69*
€ 247,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,02*
€ 232,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.