Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltrelais 24VAC 4W IP20 21x27x47mm Steckanschl RXM4AB1B7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Miniaturrelais RXM, 4 W, 6 A, 24 VAC
Miniaturrelais RXM, 4 W, 6 A, 24 VAC
Miniaturrelais RXM, 4 W, 6 A, 24 VAC
Artikel-Nr.:
     262-F342F50
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     RXM4AB1B7
EAN/GTIN:
     3389119403702
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Schaltrelais 24VAC 4W IP20 21x27x47mm Steckanschl RXM4AB1B7
Weitere Informationen:
Antrieb, Polung:
ungepolt
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
21 mm mm
Höhe:
27 mm mm
Nennstrom:
6 A
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
47 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Steckrelais, Zelio Relay Miniaturrelais, Zelio Relay Schaltrelais, schneider electric installationsrelais, miniaturrelais, Ergänzungsmodul, Koppelrelais, Relais, Relaisklemme, Relaismodul, Schaltrelais mit DIN-Schienensockel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,55*
€ 5,82*
10
€ 5,46*
ab € 4,567*
€ 5,827*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 5,90*
10
Frei Haus
ab € 4,647*
€ 5,957*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 4,74*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.