Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 3p IP55 Canalis KN 1Steckd 32A 2CEE 5p_16A KNB32CP15F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KN Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 TE + 1 NF Steckdose + 1 CEE 5p 16A
KN Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 TE + 1 NF Steckdose + 1 CEE 5p 16A
KN Abgangsadapter, 32A, leer f. 8 TE + 1 NF Steckdose + 1 CEE 5p 16A
Artikel-Nr.:
     262-F341G13
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KNB32CP15F
EAN/GTIN:
     3606480006241
Suchbegriffe:
Abgangskasten
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Abgangskasten 3p IP55 Canalis KN 1Steckd 32A 2CEE 5p_16A KNB32CP15F
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Steckdose
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
2
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
1
Ausführung der Steckdosen:
CEE-Steckdose 5-polig 16 A
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 500 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
32 A
Breite:
141 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
165 mm
Länge:
434 mm
Polzahl:
3
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Steckdose Amerikanisch, schneider electric abgangskasten, steckdose amerikanisch, Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,10*
€ 119,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 100,80*
€ 124,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,45*
€ 127,23*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 109,27*
€ 134,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 142,94*
€ 172,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,82*
€ 205,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,50*
€ 201,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,58*
€ 193,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,94*
€ 170,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.