Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-F307A51 Herst.-Nr.: K1F003M EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Amperemeterumschalter REG Fronteinb IP20 m.Nullst f.Reiheneinb Mit Nullstellung K1F003M Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Gerätebauart: | Fronteinbau | Mit Nullstellung: | ja | Schutzart (IP): | IP20 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 16,71* | € 22,67* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 17,21* | € 22,92* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 19,10* | € 25,19* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 19,73* | € 25,82* |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 20,52* | € 26,62* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|