Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe 1,2W BA9s 6V ws Röhre einseitig gesockelt DL1CD0061


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED mit Sockel BA9s, weiß, 6 V / 1,2 W
LED mit Sockel BA9s, weiß, 6 V / 1,2 W
LED mit Sockel BA9s, weiß, 6 V / 1,2 W
Artikel-Nr.:
     262-F305B16
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DL1CD0061
EAN/GTIN:
     3389110907483
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Drucktaster
Kleinlampe 1,2W BA9s 6V ws Röhre einseitig gesockelt DL1CD0061
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1.2 - 1.2 W W
Lampenspannung:
6 - 6 V V
Sockel:
BA9s
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: LED Anzeigelampen, LED Röhre, LED Tube, Leuchtmelder, schneider electric leuchtmelder weiß, led ba9s, telemecanique ba9s, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,16*
€ 15,04*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,73*
€ 15,75*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,59*
€ 16,68*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 14,07*
€ 17,20*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 14,30*
€ 17,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 172,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.