Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinlampe BA15d 120V ge Röhre einseitig gesockelt DL1BDG8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampe, gelb-orange für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 120V
LED-Lampe, gelb-orange für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 120V
LED-Lampe, gelb-orange für Befehls- u. Meldegeräte, BA 15d, 120V
Artikel-Nr.:
     262-F305A91
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     DL1BDG8
EAN/GTIN:
     3389110118162
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Leuchtmelder
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Kleinlampe BA15d 120V ge Röhre einseitig gesockelt DL1BDG8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
18 mm mm
Farbe:
gelb
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenspannung:
120 - 120 V V
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Sockel:
BA15d
Technologie:
LED
Weitere Suchbegriffe: schneider leuchtmelder gelb, led anzeigelampen, leuchtmelder gelb, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,81*
€ 31,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,86*
€ 31,31*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,91*
€ 32,68*
Frei Haus
ab € 25,69*
€ 35,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 26,55*
€ 35,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.