Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F301F70 Herst.-Nr.: ABFH20H1000 EAN/GTIN: 3389110879162 |
| |
|
| | |
| SPS-Verbindungskabel 10m SPS-and.Ger 6p Geeignet für Eingangskarte SPS ABFH20H1000 Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Hersteller spezifisch | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Hersteller spezifisch | Funktion: | SPS-andere Geräte | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Länge: | 10 m m | Polzahl: | 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Telefast 2, Telefast 2 Kabel, sonstige-steckverbinder 6polig, rundsteckverbinder sonstige, bandkabel schneider, Adapterkabel, Anschlusskabel, Anschlusskabel SPS, Erweiterung, PC-Kabel, Programmiergerät, Programmierkabel, Speicherprogrammierbare Steuerung, Verbindungskabel, Verbindungskabel Baugruppenträger, Verbindungskabel für SPS, Verbindungsleitung, Zubehör für SPS |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 150,49* | € 173,82* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 155,82* | € 179,35* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 162,81* | € 187,57* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 175,53* | € 202,32* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 176,18* | € 202,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|