Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder 4p 60V 4A IP67 SACC-CI-M12MS-4CON-L90SCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1436660 Drahtverbinder
Phoenix Contact 1436660 Drahtverbinder
Artikel-Nr.:
     262-F280J02
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1436660
EAN/GTIN:
     4046356438735
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Rundsteckverbinder 4p 60V 4A IP67 SACC-CI-M12MS-4CON-L90SCO
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0 - 0 mm²
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Bemessungsspannung:
60 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Einschraubgewinde:
M12
Polzahl:
4
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,17*
€ 5,99*
20
pro Paket
€ 5,46*
ab € 5,185*
€ 6,015*
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,411*
€ 6,281*
19 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,72*
€ 6,64*
Lager 262
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,32*
€ 7,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 146,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.