Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12M#1436660


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder SACC-CI-M12M#1436660
Einbausteckverbinder SACC-CI-M12M#1436660
Artikel-Nr.:
     6012-41874681
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1436660
EAN/GTIN:
     4046356438735
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12M#1436660

Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder, Stecker, 4-polig, A-kodiert, mit gewinkteltem Lötanschluss, nur Kontakteinsatz
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,18*
€ 6,03*
20
pro Paket
€ 5,46*
ab € 5,195*
€ 6,045*
Lager 6012
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,421*
€ 6,301*
19 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,73*
€ 6,66*
22 Tage
nicht lagernd
20
pro Paket
€ 4,45*
ab € 5,78*
€ 6,72*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Pakete
€ 6,301*
€ 7,49819
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,421*
€ 6,45099
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,421* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Pakete
Mindestbestellmenge: 20 Pakete ( entspricht € 126,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.