Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 2p steckb isol 30A m.Berührungss SB-ME2-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F277F15
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3034468
EAN/GTIN:
     4046356281065
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Querverbinder 2p steckb isol 30A m.Berührungss SB-ME2-8
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
schaltbare Brücker
Bemessungsstrom In:
30 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: Trennklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,491*
€ 1,981*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,50121*
€ 1,99121*
2 Tage
36
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,01*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,51858*
€ 2,01858*
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,55*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,01858*
€ 2,40211
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96858*
€ 2,34261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85858*
€ 2,21171
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69858*
€ 2,02131
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51858*
€ 1,80711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,1858* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3035761
€ 0,907*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.