Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 5p rt steckb 41A m.Berührungss FBS1/3/5-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F277E95
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3032389
EAN/GTIN:
     4046356302876
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Querverbinder 5p rt steckb 41A m.Berührungss FBS1/3/5-8
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
0 V V
Bemessungsstrom In:
41 A
Farbe:
rot
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,49*
€ 2,05*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,54912*
€ 2,12912*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,55*
€ 2,13*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,56726*
€ 2,15726*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,6113*
€ 2,2113*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,15726*
€ 2,56714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08726*
€ 2,48384
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90726*
€ 2,26964
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72726*
€ 2,05544
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,56726*
€ 1,86504
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,5726* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.