Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 4p rt steckb isol 41A FBS1/4-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F277E94
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3032376
EAN/GTIN:
     4046356302562
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Querverbinder 4p rt steckb isol 41A FBS1/4-8
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
41 A
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Steckbrücke, profibus bridge, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,068*
€ 1,518*
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,136*
€ 1,616*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,19575*
€ 1,70575*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2291*
€ 1,7491*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,272*
€ 1,812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,70575*
€ 2,02984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67575*
€ 1,99414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56575*
€ 1,86324
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38575*
€ 1,64904
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,19575*
€ 1,42294
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,0575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.