Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmenverbinder 0,02-6qmm 32A 4p 4pohne Schraub UP4/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F273C17
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3060144
EAN/GTIN:
     4046356090315
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Reihenklemmenverbinder
Reihenklemmenverbinder 0,02-6qmm 32A 4p 4pohne Schraub UP4/4
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.02 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 1.5 mm²
Ausführung:
Stifteinsatz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
32 V
Bemessungsstrom In:
32 A
Breite:
6.2 mm
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
4
Polzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: Schnellanschlussklemme, phoenix contact reihenklemme grau, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Adapter, Industrieller Reihenklemmenconnector, Klemmadapter, Reihenklemmenconnector, Reihenklemmenkonnektor
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,7754*
€ 3,3354*
1
€ 5,46*
ab € 2,96*
€ 4,41*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,1962*
€ 4,7662*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 3,24481*
€ 4,83481*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,3194*
€ 4,9494*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83481*
€ 5,75342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55481*
€ 5,42022
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40481*
€ 5,24172
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15481*
€ 4,94422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84481*
€ 4,57532
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24481*
€ 3,86132
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3060348
ab € 1,2432*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0818140
ab € 2,17*
Zubehör
Phoenix Contact
0824646
ab € 6,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0828746
ab € 17,76*
Zubehör
Phoenix Contact
0829665
ab € 5,64556*
Zubehör
Phoenix Contact
0201744
ab € 1,301*
Zubehör
Phoenix Contact
3040591
ab € 3,2046*
Zubehör
Phoenix Contact
3040601
ab € 4,0256*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.