Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 3p rt steckb isol 32A FBS1/3-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F273A47
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3032321
EAN/GTIN:
     4046356126151
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Querverbinder 3p rt steckb isol 32A FBS1/3-6
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
32 A
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,5216*
€ 0,7116*
50
€ 4,98*
ab € 0,5554*
€ 0,7554*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,58804*
€ 0,78804*
50
€ 3,90*
ab € 0,5796*
€ 0,7896*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,58473*
€ 0,79473*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,79473*
€ 0,94573
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76473*
€ 0,91003
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,66473*
€ 0,79103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64473*
€ 0,76723
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63473*
€ 0,75533
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,58473*
€ 0,69583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,7365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.