Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 3p rt steckb isol 24A FBS1/3-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F273A46
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3032318
EAN/GTIN:
     4046356126168
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Querverbinder 3p rt steckb isol 24A FBS1/3-5
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
24 A
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,4644*
€ 0,6344*
50
€ 4,98*
ab € 0,4944*
€ 0,6744*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,5146*
€ 0,6946*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,52*
€ 0,70*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,52061*
€ 0,70061*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,70061*
€ 0,83373
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68061*
€ 0,80993
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,60061*
€ 0,71473
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57061*
€ 0,67903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56061*
€ 0,66713
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,52061*
€ 0,61953
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,0305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.