Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder 500mm 8p 30V 2A IP65IP67 SACC-DSI-FS-8CON-PG9/0,5SCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 1542732 Drahtverbinder M12 Silber
Phoenix 1542732 Drahtverbinder M12 Silber
Artikel-Nr.:
     262-F271H15
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1542732
EAN/GTIN:
     4046356097741
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Rundsteckverbinder 500mm 8p 30V 2A IP65IP67 SACC-DSI-FS-8CON-PG9/0,5SCO
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Kabellänge:
500 mm
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Polzahl:
8
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Umgebungstemperatur:
85 - 85 °C
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,22*
€ 14,02*
€ 5,46*
ab € 10,27*
€ 14,09*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,31*
€ 15,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,42*
€ 15,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,57*
€ 17,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430394
ab € 0,258*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,53*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.