Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme gr gr CP2,5-4L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F271A57
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3041956
EAN/GTIN:
     4017918952778
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Reihenklemmen
Steckergehäuse
reihenklemmen phoenix contact
Reihenklemme gr gr CP2,5-4L
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-60 - 105 °C
Breite:
5.2 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
23.5 mm
Tiefe:
23.5 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,36*
€ 0,51*
50
€ 4,98*
ab € 0,3832*
€ 0,5432*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,39868*
€ 0,55868*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,40324*
€ 0,56324*
13 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4099*
€ 0,5799*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,56324*
€ 0,67026
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53324*
€ 0,63456
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47324*
€ 0,56316
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46324*
€ 0,55126
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,40324*
€ 0,47986
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,162* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3190438
€ 0,2891*
Zubehör
Phoenix Contact
3190506
€ 0,2644*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.