Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Modul ACDC FLKM-D37SUB/B/ZFKDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2304063 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 2304063 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     262-F269B51
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2304063
EAN/GTIN:
     4017918944032
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
Kommunikations-Modul ACDC FLKM-D37SUB/B/ZFKDS
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
D-Sub
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstrom:
2.5 A
Breite:
101.3 mm
Höhe:
52 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Polzahl:
38
Tiefe:
77 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,38*
€ 82,53*
€ 4,98*
ab € 66,56*
€ 82,76*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,08*
€ 84,68*
Frei Haus
ab € 69,47*
€ 86,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,08*
€ 115,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,98*
€ 130,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,00*
€ 127,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2302191
€ 61,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2302201
€ 66,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2302214
€ 71,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2926577
€ 73,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2926580
€ 78,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1066608
€ 78,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.