Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Buchse 12p 1re Schraub 0,2-1,5qmm 0,25-0,75qmm Zinn PT1,5/12-PVH-3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F268D00
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1984112
EAN/GTIN:
     4017918946111
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Kabelsteckverbinder LP Buchse 12p 1re Schraub 0,2-1,5qmm 0,25-0,75qmm Zinn PT1,5/12-PVH-3,5
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 0.5 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
200 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Bemessungsstrom In:
8 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
12
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,4526*
€ 3,0126*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,2635*
€ 3,8935*
26 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,2635*
€ 3,8935*
32 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 3,2902*
€ 3,9302*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,91837*
€ 4,62837*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,62837*
€ 5,50776
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91837*
€ 4,66286
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 231,4185* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1985564
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1945193
ab € 0,6743*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.