Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Buchse 14p 1re Federzug 0,2-2,5qmm 0,25-1,5qmm Zinn FKCN2,5/14-STF


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F265B96
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1733071
EAN/GTIN:
     4046356164085
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Kabelsteckverbinder LP Buchse 14p 1re Federzug 0,2-2,5qmm 0,25-1,5qmm Zinn FKCN2,5/14-STF
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom In:
12 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
14
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Überspannungskategorie:
III
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 8,01*
€ 9,04*
50
Frei Haus
ab € 8,87*
€ 9,97*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 8,947*
€ 10,057*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 8,997*
€ 10,057*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 10,83545*
€ 11,98545*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 11,98545*
€ 14,26269
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,77545*
€ 14,01279
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 11,30545*
€ 13,45349
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,03545*
€ 13,13219
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 10,83545*
€ 12,89419
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 10,83545* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 599,2725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3200182
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3200195
ab € 0,0202*
Zubehör
Phoenix Contact
3200234
ab € 7,42*
Zubehör
Phoenix Contact
3200250
ab € 7,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3200276
ab € 8,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3201275
ab € 0,0214*
Zubehör
Phoenix Contact
3201288
ab € 0,0201*
Zubehör
Phoenix Contact
3202494
ab € 0,00742*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1205053
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.