Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP Buchse 7p 1re Schraub 0,2-6qmm 0,25-6qmm Zinn DFK-PC5/7-STF-SH-7,62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F264I28
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1716771
EAN/GTIN:
     4046356137393
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftleiste
Kabelsteckverbinder LP Buchse 7p 1re Schraub 0,2-6qmm 0,25-6qmm Zinn DFK-PC5/7-STF-SH-7,62
Weitere Informationen:
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 2.5 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Bemessungsstrom In:
41 A
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Betriebstemperatur:
-40 - -40 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Überspannungskategorie:
III
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,119*
€ 10,329*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,8856*
€ 12,4356*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,7789*
€ 13,3689*
7 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 5,50*
ab € 10,7789*
€ 13,3689*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 13,0155*
€ 15,9655*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,9655*
€ 18,99895
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,0255*
€ 17,88035
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,0155*
€ 15,48845
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 159,655* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6698*
Zubehör
Phoenix Contact
0825128
ab € 2,85245*
Zubehör
Phoenix Contact
0805218
ab € 807,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1701967
ab € 0,0259*
Zubehör
Phoenix Contact
1206450
ab € 7,18*
Zubehör
Phoenix Contact
3240052
ab € 0,1218*
Zubehör
Phoenix Contact
3240055
ab € 0,1218*
Zubehör
Phoenix Contact
3240056
ab € 0,15*
Zubehör
Phoenix Contact
3240156
ab € 0,0926*
Zubehör
Phoenix Contact
3240159
ab € 0,0927*
Zubehör
Phoenix Contact
3240160
ab € 0,0991*
Zubehör
Phoenix Contact
3240538
ab € 0,1878*
Zubehör
Phoenix Contact
3240541
ab € 0,202*
Zubehör
Phoenix Contact
3240547
ab € 0,1719*
Zubehör
Phoenix Contact
1705449
ab € 0,0996*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.