Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolier-Crimpautomat 0,34-4qmm 8mm 240x390x490mm CF1000-1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 1208199 Kabel-Crimper
Phoenix Contact 1208199 Kabel-Crimper
Artikel-Nr.:
     262-F261B38
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1208199
EAN/GTIN:
     4046356011341
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Abisolier-Crimpautomat 0,34-4qmm 8mm 240x390x490mm CF1000-1,5
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
8 mm
Breite:
240 mm
Einstellbarer Leiterquerschnitt:
0.34 - 4 mm²
Höhe:
390 mm
Tiefe:
490 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 12.586,28*
€ 12.618,68*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.587,19*
€ 12.619,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12.734,72*
€ 12.765,93*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12.576,56*
€ 12.799,01*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13.128,58*
€ 13.156,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.765,93*
€ 15.191,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.734,72*
€ 15.154,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212685
ab € 7,67*
Zubehör
Phoenix Contact
1207190
ab € 7,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.