Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Crimpwerkzeug, elektro-pneumatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix 1208199 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Silber
Phoenix 1208199 Kabel-Crimper Crimpwerkzeug Silber
Artikel-Nr.:
     3461-40587470
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1208199
EAN/GTIN:
     4046356011341
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Abisolier- und Crimpautomat, 100 - 240 V Eingangsspannung, für isolierte Aderendhülsen mit einem Querschnittsbereich von 0,25 - 4,0 mm², nach DIN 46228-4: 1990-09, inkl. der Rüstsätze 0,5-1,5 mm² (6 - 12 mm Hülsenlänge)
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, buchsenkontakt 4mm², buchsenkontakt, phoenix contact aderendhülsenzange, CF 1000-1,5, CF10001,5, 1208199, Abisolier- und Crimpautomat, Abisolieren, Adernbehandlung, Automat, Automaten, Automatisierung, Crimpautomat, Crimpautomaten, Crimpen, Crimpwerkzeuge, Kabelkonfektion, Schaltbau, Schaltschrankbau, Werkzeug, Werkzeug zur Aderendbehandlung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 12.253,36*
€ 12.284,00*
€ 5,95*
ab € 12.460,43*
€ 12.489,41*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.587,19*
€ 12.615,15*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12.795,88*
€ 12.822,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13.128,58*
€ 13.152,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.822,15*
€ 15.258,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.795,88*
€ 15.227,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212685
ab € 7,66*
Zubehör
Phoenix Contact
1207190
ab € 7,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.