Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 10p gr steckb isol 24A m.Berührungss FBS10-5GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F256D02
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3039007
EAN/GTIN:
     4017918888336
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Querverbinder 10p gr steckb isol 24A m.Berührungss FBS10-5GY
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
24 A
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 1,871*
€ 2,461*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,88232*
€ 2,48232*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 2,49*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,90434*
€ 2,50434*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9782*
€ 2,5782*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,50434*
€ 2,98016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45434*
€ 2,92066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17434*
€ 2,58746
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05434*
€ 2,44466
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,90434*
€ 2,26616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,0434* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
€ 57,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3012325
€ 1,00002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.