Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 4p rt steckb isol 41A m.Berührungss FBS4-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F256B99
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030307
EAN/GTIN:
     4017918188627
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Querverbinder 4p rt steckb isol 41A m.Berührungss FBS4-8
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
41 A
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
8.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Klemmen Querverbinder, Steckbrücke, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,851*
€ 1,151*
16 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,95218*
€ 1,28218*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9899*
€ 1,3299*
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,93*
€ 1,35*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,96314*
€ 1,38314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38314*
€ 1,64594
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29314*
€ 1,53884
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20314*
€ 1,43174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09314*
€ 1,30084
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02314*
€ 1,21754
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,96314*
€ 1,14614
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212124
€ 57,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.