Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Modul ACDC UMKS-C64M-VS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F255F27
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2970565
EAN/GTIN:
     4017918087753
Suchbegriffe:
Messerleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
messerleiste
Kommunikations-Modul ACDC UMKS-C64M-VS
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
1 A
Breite:
135 mm
Höhe:
72 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Polzahl:
64
Tiefe:
77 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 84,66*
€ 103,21*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,22*
€ 105,81*
€ 4,98*
ab € 88,07*
€ 106,08*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,52*
€ 107,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 126,36*
€ 147,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,92*
€ 176,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,82*
€ 174,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,99*
€ 168,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.