Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Modul DC UM45-DO/LA/SIM8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F255F05
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2968195
EAN/GTIN:
     4017918173692
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
Kommunikations-Modul DC UM45-DO/LA/SIM8
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
1 A
Breite:
75 mm
Höhe:
51 mm
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Polzahl:
1
Tiefe:
45 mm
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,07*
€ 55,57*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,35*
€ 57,64*
€ 4,98*
ab € 44,84*
€ 57,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,03*
€ 59,07*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 64,73*
€ 80,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,46*
€ 94,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,74*
€ 88,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,73*
€ 77,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.