Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 10p rt steckb isol m.Berührungss EB10-DIKRD30GRAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F252B38
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2716978
EAN/GTIN:
     4017918324124
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Querverbinder 10p rt steckb isol m.Berührungss EB10-DIKRD30GRAD
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsspannung:
0 V V
Bemessungsstrom In:
0 A
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
0 mm mm
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 3,378*
€ 4,598*
10
€ 4,98*
ab € 3,597*
€ 4,907*
10
Frei Haus
ab € 3,753*
€ 5,123*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,78588*
€ 5,16588*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,881*
€ 5,219*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,16588*
€ 6,1474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80588*
€ 5,719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20588*
€ 5,005
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,78588*
€ 4,5052
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 51,6588* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.