Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Modul ACDC UMK-PVB2/24/ZFKDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F251H63
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2302366
EAN/GTIN:
     4017918880514
Suchbegriffe:
Potentialverteiler
Potenzialverteiler
Übergabebaustein
Übergabemodul
Kommunikations-Modul ACDC UMK-PVB2/24/ZFKDS
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
12
Breite:
67.5 mm
Höhe:
77 mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2 - 4 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 - 6 mm²
Max. Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
2
Tiefe:
51.5 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,12*
€ 41,67*
€ 8,95*
ab € 32,28*
€ 43,22*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,92*
€ 43,29*
€ 4,98*
ab € 33,43*
€ 43,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,99*
€ 61,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
€ 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.