Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Modul ACDC UMK-PVB2/16/ZFKDS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-F251H62
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2302353
EAN/GTIN:
     4017918880552
Suchbegriffe:
Potentialverteiler
Potenzialverteiler
Übergabebaustein
Übergabemodul
Kommunikations-Modul ACDC UMK-PVB2/16/ZFKDS
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
8
Breite:
45 mm
Höhe:
77 mm
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
0.2 - 4 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.2 - 6 mm²
Max. Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
2
Tiefe:
51.5 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,00*
€ 36,92*
€ 8,95*
ab € 28,01*
€ 37,77*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,63*
€ 37,82*
€ 4,98*
ab € 29,17*
€ 37,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,70*
€ 53,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
€ 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.