Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder 2p steckb isol 57A m.Berührungss FBSK2-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F249H04
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1928398
EAN/GTIN:
     4017918606626
Suchbegriffe:
Kurzschlussbrücke
Kurzschlussstecker
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
Querverbinder 2p steckb isol 57A m.Berührungss FBSK2-10
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Ausführung:
Querverbinder
Bemessungsstrom In:
57 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
10 mm mm
Weitere Suchbegriffe: steckbrücke phoenix, steckbrücke, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücke, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,396*
€ 0,556*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,449*
€ 0,6256*
50
€ 4,98*
ab € 0,4672*
€ 0,6472*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4732*
€ 0,6632*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,63983*
€ 0,86983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,86983*
€ 1,0351
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81983*
€ 0,9756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69983*
€ 0,8328
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68983*
€ 0,8209
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,63983*
€ 0,7614
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 43,4915* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.