Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder LP 8re STZ8-FKC-5,08


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zugentlastung STZ 8-FKC-5,08
Zugentlastung STZ 8-FKC-5,08
Artikel-Nr.:
     262-F245I93
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1876880
EAN/GTIN:
     4017918143688
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
phoenix contact zugentlastung
zugentlastung
Kabelsteckverbinder LP 8re STZ8-FKC-5,08
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0 - 0 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0 - 0 mm²
Anzahl der Steckkontaktreihen:
8
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
grün
Polzahl:
0
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Verbindungsart:
Leiterplatten-Steckbrücke
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,38*
€ 71,04*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 55,50*
€ 71,14*
Frei Haus
ab € 56,35*
€ 72,30*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,815*
€ 76,345*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,242*
€ 90,762*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,762*
€ 108,00678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,572*
€ 105,40068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,552*
€ 102,99688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 82,832*
€ 98,57008
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,242*
€ 87,15798
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,46484* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.